Versão:
Conjunto de espelhos telescópicos de 3 peças com placas de espelho à prova de quebras em aço inoxidável polido. Todos os espelhos estão equipados com uma articulação de 360° para alcançar mesmo áreas de difícil acesso.
- As placas de espelho estão ligadas de forma fixa ao telescópio através de uma união roscada fixa.
- Telescópios resistentes à torção.
- Material do punho antiderrapante para um manuseamento seguro.
Material fornecido:
2× espelho oval: 1× medidas do espelho 65×95 mm
1× medidas do espelho 30×45 mm
comprimento respetivamente sem espelho 195-790 mm
1× espelho redondo: ⌀ do espelho 50 mm, comprimento sem espelho 195-790 mm
Acondicionamento em: Estojo com proteção de espelho 121×299 mm