Lanterna-caneta de bolso LED com pilhas, Tipo: PEN

N.º do artigo: 081511 PEN
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
865 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante FLASH PEN
Tipo de proteção IP IP 54
Função de lanterna de bolso Foco
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 100 lm - 200 lm
Período de iluminação 1,75 h - 3,5 h
Alimentação de energia A pilhas
Lâmpada Módulo LED
Número de pilhas incluídas 2
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 153 mm
⌀ da cabeça 16 mm
Peso 62 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081511 PEN
EAN/GTIN 5708997351314
Número do fabricante 03.5131
Fabricante SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

Lanterna-caneta de bolso LED robusta e elegante em alumínio e com prático clipe de fixação para uso profissional.
Com cone luminoso focado de 10–60°.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta