{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | I-VIEW | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Fluxo luminoso | 40 lm - 400 lm | |
Período de iluminação | 1,25 h - 19 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Peso | 240 g | |
Tipo de produto | Lanterna frontal |
Número do artigo | 081446 I-VIEW | |
EAN/GTIN | 5708997362129 |