{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 400 lm - 4.000 lm | |
Período de iluminação | 1 h - 14 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4,4 Ah | |
Tensão da bateria | 11,1 V | |
Comprimento total | 234 mm | |
Largura total | 88 mm | |
Altura total | 233 mm | |
Peso | 1.720 g | |
Tipo de produto | Foco |
Número do artigo | 081445 3000 | |
EAN/GTIN | 4062406232894 | |
Número do fabricante | 081445 3000 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Projetor LED sem fio 3000
sob pedido
Em stock
335 peças em stock
211,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 081 peças em stock
115,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 838 peças em stock
56,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Zona ATEX | nenhum | nenhum | nenhum |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A bateria recarregável | A bateria recarregável |
Largura total | 88 mm | 63 mm | 30 mm |
Altura total | 233 mm | 163 mm | 95 mm |
Comprimento total | 234 mm | 163 mm | 89 mm |
Tipo de proteção IP | IP 67 | IP 67 | IP 65 |
Período de iluminação | 1 h - 14 h | 2 h - 20 h | 10 h |