Lanterna caneta LED com bateria, Tipo: 120

N.º do artigo: 081360 120
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
528 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Função de lanterna de bolso Foco
Fluxo luminoso 80 lm
Fluxo luminoso nível 2 30 lm
Reforço do fluxo luminoso 130 lm
Período de iluminação 1 h
Período de iluminação 2 3 h
Reforço do período de iluminação 30 s
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Lâmpada LED
Valor CRI >80
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 0,32 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Bateria intercambiável sim
Comprimento total 112 mm - 120 mm
⌀ da cabeça 18 mm
Peso 29,5 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081360 120
EAN/GTIN 4062406942557
Número do fabricante 081360 120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna de bolso LED recarregável robusta em alumínio anodizado. A ativação de 2 níveis com função boost adicional oferece uma excelente potência luminosa para todas as aplicações. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso.
  • Monitorização de carga e descarga através de LEDs coloridos no interruptor.
  • Tempo de funcionamento longo com potência luminosa constante.
  • Tomada de carregamento USB C.
  • Proteção que impede que role.
  • Com cabeça da lanterna focável.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e bateria.
Com alça de mão.

Nota:

As baterias sobresselentes adequadas podem ser encontradas com o n.º 081365

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Für Akkuwechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta