{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ISHL | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Zona ATEX | Zona 0 | |
Fluxo luminoso | 25 lm - 310 lm | |
Período de iluminação | 4 h - 40 h | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Tipo de pilha | Micro, AAA | |
Peso | 150 g | |
Tipo de produto | Lanterna frontal |
Número do artigo | 081330 ISHL | |
EAN/GTIN | 4058546340452 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lanterna frontal LED-EX com pilha ISHL
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
91,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
800 peças em stock
23,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de pilha | Micro, AAA | Micro, AAA |
Alimentação de energia | A pilhas | A pilhas |
Peso | 150 g | 100 g |
Tipo de proteção IP | IP 64 | IP 54 |
Período de iluminação | 4 h - 40 h | 6 h - 60 h |
Fluxo luminoso | 25 lm - 310 lm | 15 lm - 150 lm |
Tipo de produto | Lanterna frontal | Lanterna frontal |