Bateria sobresselente para NOVA 10 e MULTIMATCH 8

N.º do artigo: 081263 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade da bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante SPS BATERIA 8Ah
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 8 Ah
Tensão da bateria 11,1 V
Tempo de carregamento por bateria 90 min
indicado para Projeto SPS 12V
Peso por bateria 560 g
Tipo de produto Bateria com carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081263 8
EAN/GTIN 5708997360040
Número do fabricante 03.6004

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta