{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Fluxo luminoso | 4.000 lm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Comprimento total | 280 mm | |
Largura total | 103 mm | |
Altura total | 288 mm | |
Tipo de produto | Holofote |
Número do artigo | 081236 VEGA-4 | |
EAN/GTIN | 5708997006764 | |
Número do fabricante | 03.6104C |