{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Número de tomadas | 6 | |
Comprimento da régua | 390 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Classe do cabo | H05VV-F | |
Comprimento do cabo | 1,8 m | |
Número de tomadas 230 V/16 A | 6 | |
Interface | Interface USB | |
Tipo de produto | Régua de tomadas |
Número do artigo | 081196 6 | |
EAN/GTIN | 4007123677559 | |
Número do fabricante | 1391040410 |