Cabo de extensão 10N

N.º do artigo: 081188 10N
(10,99 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 44
  • resistente a impactos e a salpicos de água: Categoria 2 (K2) conforme BGI

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 44
resistente a impactos e a salpicos de água Categoria 2 (K2) conforme BGI
Tipo 10N
Tensão de rede 400 V
Alimentação de energia A energia elétrica
Classe do cabo H07RN-F
Estrutura do cabo 5G1,5
Material do cabo Neopreno
Comprimento do cabo 10 m
Tipo de produto Cabo de extensão
Tipo de conector de entrada F

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081188 10N
EAN/GTIN 4007123251520
Número do fabricante 1167710790

Descrição

Ejecución:

Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas (IP44).
Resistente a óleo, gasolina, radiação UV.
Cabo de borracha de neopreno H07RN−F 5G1,5.

Función:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta