{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 250AIR | |
Potência nominal | 9,5 kW | |
Largura | 227 mm | |
Profundidade | 212 mm | |
Altura | 305 mm | |
Número de ligações de ar comprimido | 2 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Número de tomadas 250 V | 6 | |
Número de tomadas 400 V/16 A | 1 | |
indicado para os países | F; B; PL; CZ | |
Tipo de produto | Distribuidor de energia | |
Tipo de conector de entrada | E |
Número do artigo | 081143 250AIR | |
EAN/GTIN | 4003644015795 | |
Número do fabricante | FKVE601016L |