Distribuidor suspenso de energia para F, B, PL, CZ 250

N.º do artigo: 081143 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 44

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 44
Tipo 250
Potência nominal 3,5 kW
Largura 227 mm
Profundidade 212 mm
Altura 305 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
Número de tomadas 250 V 6
indicado para os países F; B; PL; CZ
Tipo de produto Distribuidor de energia
Tipo de conector de entrada E

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081143 250
EAN/GTIN 4003644015788
Número do fabricante FKVE6000

Descrição

Versão:

Tomadas de saída com tampas de fecho automático.
Distribuidor suspenso de energia compacto com caixa robusta reforçada com borracha dura para poupar espaço e para uma distribuição de tensão e de ar comprimido que garante a devida ordem.
Com tomadas para os países F, B, PL e CZ.
  • Entrada simples de cabos com alívio de tensão.
  • Olhal de suspensão e gancho de ferramentas maciço.
  • Protegido contra salpicos de água IPX4.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.
IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Nota:

Distribuidor suspenso de energia com ligação Ethernet a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta