Projetor LED com tripé 50

N.º do artigo: 081123 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Consumo energético Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão nominal 230 V
Fluxo luminoso 2.250 lm - 4.000 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Comprimento total 360 mm
Largura total 300 mm
Altura total 350 mm
Comprimento do cabo de ligação 5 m
Tipo de produto Foco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081123 50
EAN/GTIN 4003644019380
Número do fabricante HSS50LEDH

Descrição

Ejecución:

Suporte ajustável continuamente em altura e extensível de 0,8 a 1,75 m, projetor LED com interruptor.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta