{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
resistente a impactos e a salpicos de água | Categoria 2 (K2) conforme BGI | |
Tensão nominal | 250 V | |
Potência nominal desenrolado | 3500 (16 A) W | |
Classe do cabo | H07BQ-F | |
Estrutura do cabo | 3G2,5 | |
Material do cabo | Cabo armado | |
Material da caixa | Plástico | |
Cor do cabo | laranja | |
Comprimento do cabo | 40 m | |
Número de tomadas | 4 | |
Sistema de diagnóstico disponível | sim | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bobina de cabos |
Número do artigo | 081108 40B2P | |
EAN/GTIN | 4003644024872 | |
Número do fabricante | K740Q2TFP |