Acoplamento de segurança com rosca exterior, Rosca exterior de ligação: 1/2polegada

N.º do artigo: 080321 1/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca exterior de ligação Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 410
pressão de serviço máxima 16 bar
Rosca exterior de ligação 1/2 polegada
Valor de fluxo 4.000 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Identificação e classificação

Número do artigo 080321 1/2
EAN/GTIN 7391390285768
Número do fabricante 304102155
Fabricante CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Os acoplamentos de aço para ar comprimido têm muitas vantagens em comparação com acoplamentos padrão de latão:
  • Operação fácil com uma mão com uma força de acoplamento reduzida.
  • Caudal elevado como consequência de perdas de pressão muito reduzidas.
  • Durabilidade através de componentes com acabamento de superfície e temperados com tolerâncias de fabrico estritas.
  • Eficiência − tempo de amortização é de um máximo de 2anos.

O acoplamento de segurança eSafe corresponde à norma ISO 4414 e EN 983. Primeiro ocorre a purga de ar e num segundo passo o desacoplamento (sem efeito de chicote).
Fluxo: 4000 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar
Material: aço galvanizado/latão

Vantagem:

Para aumentar o desempenho, melhorar a eficiência e aumentar a segurança em instalações de ar comprimido industriais através da força de conexão reduzida, bem como de um design compacto e fácil de agarrar.

Nota:

Acoplamento de segurança para ar comprimido da série CEJN 410 eSafe (com função de purga de ar) está em conformidade com a norma europeia 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm), fluxo de até 4000 l/min.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta