{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Mangueira de PVC de três camadas com reforço de fibra de poliéster | |
pressão de serviço máxima | 15 bar | |
⌀ exterior da mangueira | 20 mm | |
⌀ interior da mangueira | 13 mm | |
Comprimento da mangueira | 50 m | |
Cor | azul | |
Faixa de temperatura | -15 °C - 60 °C | |
Tipo de produto | Mangueira |
Número do artigo | 080036 13 | |
EAN/GTIN | 3506111047806 | |
Número do fabricante | 104780 |