{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | G2424 S150 | |
Potência de saída | 750 W | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 432 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 3/8 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 13 mm | |
Peso | 0,96 kg | |
Ruído de trabalho | 76 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Retificadora reta |
Número do artigo | 079448 S150 | |
EAN/GTIN | 7322590019877 | |
Número do fabricante | 8423031259 | |
Fabricante | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |