{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | 7550-A | |
Potência de saída | 840 W | |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 1.134 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
vibração máxima conforme EN | 7 m/s2 | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Ruído de trabalho | 85 dB(A) | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 079314 7550-A | |
EAN/GTIN | 015451748425 | |
Número do fabricante | CP7550A | |
Manufacturer | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |