{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | W2621 | |
Faixa de binário | 5 Nm - 68 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8−12.9) | M12 | |
n.º máximo de rotações | 170 r.p.m. | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 3/8 polegada | |
quantidade de ar necessária máxima | 600 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Ruído de trabalho | 87 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 15 m/s2 | |
Comprimento | 271 mm | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 079121 W2621 | |
EAN/GTIN | 7322590034146 | |
Número do fabricante | 8431035021 |