Aspirador seco e húmido AERO, Designação do fabricante: 21-01

N.º do artigo: 078540 21-01
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
71 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AERO 21-01 PC
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.250 W
Volume do recipiente 20 l
Comprimento 375 mm
Largura 385 mm
Altura 505 mm
Comprimento da mangueira de sucção 2,5 m
⌀ da mangueira 32 mm
Comprimento do cabo 5 m
Número de turbinas 1
Fluxo de ar 60 l/s
Função de sopro sim
Vácuo 210 mbar
Grau de separação 99,9 %
Ruído de trabalho 64 dB(A)
Limpeza do filtro Sistema Push & Clean
Peso 7,5 kg
Sistema de filtragem Elemento filtrante PET
Particularidade Compacto
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Identificação e classificação

Número do artigo 078540 21-01
EAN/GTIN 5711145158833
Número do fabricante 107406600
Fabricante Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descrição

Versão:

Aspirador húmido/seco robusto e potente com sistema de ligação de mangueira (MultiFit) para resolver as tarefas de limpeza profissionais. Nível de separação > 99,9%.
Aspirador universal compacto com sistema de limpeza de filtro Push & Clean.

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção, punho arqueado, filtro húmido e elemento filtrante lavável (PET).

Nota:

Mais aspiradores de segurança para cada classe de risco (pós nocivos para a saúde e explosivos) estão disponíveis a pedido (classe L, M, H).

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta