{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | M18BHG-0 | |
Temperatura do ar | 470 °C | |
Fluxo de ar | 170 l/min | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de níveis de temperatura | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Peso | 670 g | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Tipo de produto | Soprador de ar quente |
Número do artigo | 078335 M18BHG | |
EAN/GTIN | 4058546029432 |