Sierra de sable con batería M18FHZ

Número de artículo: 078220 M18FHZ
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo HB 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo HB 18 V
Quality Dress M18FHZ-502X
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Longitud de carrera 22 mm
Número de carreras 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 2,6 kg
Vibraciones máximas según EN 9,9 m/s2
Particularidad FIXTEC, luz LED
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Número del fabricante 4933459885

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable con batería Milwaukee para trabajar en lugares de difícil acceso.
  • Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.
  • Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.
Con potente motor POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección digital contra sobrecargas para una mayor potencia.
  • Batería REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales para una larga vida útil.
  • Longitud de carrera de 22 mm y 3000 rpm para el máximo control.
  • Placa guía de sierra inclinable, permite optimizar la posición de corte.

Volumen de suministro:

Incluye maleta de transporte HD Box, 2 baterías de 18 V, cargador rápido y hoja de sierra.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.