{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta de transporte | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GSA 18 V-32 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Comprimento do curso | 32 mm | |
Número de cursos | 0 r.p.m. - 2.500 r.p.m. | |
Peso | 3,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | 10 m/s2 | |
Particularidade | SDS | |
Alimentação de energia | a batería | |
Tipo de produto | Sierra |
Número do artigo | 078214 GSA1832-0 | |
EAN/GTIN | 3165140951784 | |
Número do fabricante | 06016A8109 |