{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
Designação do fabricante | GKS 55+ GCE | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Versão | Serra circular manual | |
Consumo energético | 1.350 W | |
n.º máximo de rotações | 4.700 r.p.m. | |
⌀ da folha de serra | 165 mm | |
⌀ do furo da folha de serra | 20 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 63 mm | |
Peso | 3,8 kg | |
vibração máxima conforme EN | 4 m/s2 | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078181 GKS55GCE | |
EAN/GTIN | 3165140731041 | |
Número do fabricante | 0601682101 |