Ejecución:
Fresa de arestas de metal para alturas de chanfro até 15 mm para preparação de cordões de soldadura.
- Ajuste da profundidade de fresagem corte em passos de 0,1 mm. (De 0 mm – 15 mm)
- Ajuste preciso do ângulo do chanfro.
- Trabalho controlado através de placas-guia grandes.
- Proteção contra sobrecarga eletrónica, arranque suave e proteção contra reinício.
Controlador One-Touch. Ajuste patenteado da profundidade de fresagem corte sem ferramentas em passos de 0,1 mm. Pontos de encaixe para tempos de ajuste curtos, para evitar regulações indesejadas da profundidade de fresagem durante o trabalho. Ajuste preciso do ângulo do chanfro diretamente através das placas-guia. Cabeça de fresa universal com três pastilhas reversíveis de metal duro para todos os ângulos de chanfro de 0 - 90°. Trabalho controlado através de placas-guia grandes. Rolo batente para orientação em tubos para uma preparação fácil de cordões de soldadura. Pega em aro ajustável sem ferramentas para uma orientação segura e uniforme. Motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteada para uma vida útil longa. Sistema eletrónico de onda completa Vario-Constamatic (VC) com roda de ajuste, para trabalhar a velocidades adequadas ao material que permanecem praticamente constantes sob carga. Proteção contra sobrecarga eletrónica, arranque suave e proteção contra reinício. Proteção do utilizador com chapas laterais para remover aparas. Com metaBOX, a solução inteligente para transporte e acondicionamento Imagem representativa.
Para a produção de chanfros e raios em materiais planos, chapas e recipientes, arestas internas e externas, curvas de contorno e para arredondar furos.
Volumen de suministro:
3 pastilhas reversíveis de metal duro Universal, rolo batente, 2 chaves de parafusos, chave de boca tam. 10, pega em arco, metaBox.
3 pastilhas reversíveis de metal duro Universal, rolo batente, pega em arco e metaBox de 185 l.
Nota: