{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Aparelho de limpeza do chão | |
Largura de trabalho Escovagem | 450 mm | |
Largura de trabalho Sucção | 500 mm | |
Comprimento | 970 mm | |
Largura | 550 mm | |
Altura | 1.115 mm | |
capacidade máx. da superfície | 1.800 m2/h | |
pressão de contacto mín. da escova | 100 g/cm³ - 150 g/cm³ | |
N.º de rotações da escova | 750 r.p.m. - 1.000 r.p.m. | |
Consumo energético | 550 W | |
Peso incluindo acessórios | 51,7 kg | |
Tensão da bateria | 25,2 V | |
Capacidade da bateria | 42 Ah | |
Volume do tanque de água fresca | 22 l | |
Volume do tanque de água suja | 22 l | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável |
Número do artigo | 078002 BR4522CBP | |
EAN/GTIN | 4054278440064 | |
Número do fabricante | 1.783-466.0 |