{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Aparelho de limpeza do chão | |
Largura de trabalho Escovagem | 400 mm | |
Largura de trabalho Sucção | 400 mm | |
Comprimento | 520 mm | |
Largura | 470 mm | |
Altura | 1.150 mm | |
capacidade máx. da superfície | 400 m2/h | |
pressão de contacto mín. da escova | 100 g/cm³ - 200 g/cm³ | |
N.º de rotações da escova | 1.100 r.p.m. | |
Consumo energético | 2.300 W | |
Peso incluindo acessórios | 30 kg | |
Volume do tanque de água fresca | 10 l | |
Volume do tanque de água suja | 10 l | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Tensão de rede | 220 V - 240 V | |
Alimentação de energia | A energia elétrica |
Número do artigo | 078001 BR4010CADV | |
EAN/GTIN | 4039784541498 | |
Número do fabricante | 1.783-311.0 |