Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Aparelho de base de retificadora para soldaduras de ângulo LLK1503

N.º do artigo: 077770 LLK1503
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Designação do fabricante LLK1503
Alimentação de energia A energia elétrica
n.º máximo de rotações 1.500 r.p.m. - 4.700 r.p.m.
⌀ máximo do disco 152 mm
Peso 3,4 kg
Tipo de produto Retificadora para soldaduras de ângulo
Consumo energético 1.200 W

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077770 LLK1503

Descrição

Ejecución:

Potente motor de base sem fio TRINOXFLEX 18 V para o processamento de superfícies metálicas.
  • Motor muito resistente e sem escovas com maior eficiência.
  • Adaptador de ferramenta único com acoplamento rápido para a troca sem ferramentas dos quatro adaptadores do sistema para acetinar e retificação com cinta de tubos, para retificação com lixadora de cinta ou retificadora para soldaduras de ângulo.

Volumen de suministro:

Versão sem adaptador, inclui 2× baterias 18 V/5,0 Ah, carregador e L-Boxx® 238.

Nota:

Para discos abrasivos adequados, ver n.º 566994 e n.º 566996.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta