{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | DS04/150 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 250 W | |
n.º máximo de rotações | 2.900 r.p.m. | |
⌀ do disco abrasivo D | 150 mm | |
Largura do disco abrasivo T | 25 mm | |
⌀ do furo do disco abrasivo H | 25,4 mm | |
Peso | 14 kg | |
Tipo de produto | Lixadora dupla |
Número do artigo | 077511 DS04/150 | |
EAN/GTIN | 2050001741257 | |
Número do fabricante | DS04/150 |