{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AGVM26-230GEXProTector | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 2.600 W | |
n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
vibração máxima conforme EN | 2,5 m/s2 | |
⌀ máximo do disco | 230 mm | |
profundidade de corte máxima | 68 mm | |
Peso | 5,8 kg | |
Arranque suave | sim | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Particularidade | Autobalancer; FIXTEC; Comutação de homem morto; pega rotativa | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077161 AGVM26-230 | |
EAN/GTIN | 4002395234271 | |
Número do fabricante | 4933402365 |