Suporte para berbequim industrial IBS16

N.º do artigo: 075912 IBS16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante IBS16
⌀ do pescoço de fixação 43 / 53 mm
Curso do fuso 145 mm
Área de elevação total 295 mm
Altura 400 mm
Tipo de produto Suporte para berbequim

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075912 IBS16
EAN/GTIN 4014586878515
Número do fabricante 90320223000

Descrição

Ejecución:

Suporte de perfuração industrial para perfuradoras/perfuradoras de impacto.
Com guiamento de cauda de andorinha preciso e ajustável e placa de base maciça.

Volumen de suministro:

Inclui lubrificação de refrigeração por gravidade com depósito de refrigerante de 500 ml, tubo flexível articulado e redutor de 43 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta