{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | KH 18 LTX BL 24 | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 1.280 r.p.m. | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 30 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 24 mm | |
número máximo de batidas | 4.750 r.p.m. | |
Energia de impacto | 2,2 J | |
Forma do alojamento de ferramentas | SDS Plus | |
Peso sem bateria | 2,7 kg | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Martelo perfurador |
Número do artigo | 075560 KHLTXBL24 | |
EAN/GTIN | 4061792218529 | |
Número do fabricante | 601713800 |