Calibres de cigüeñal 60-500mm

N.º do artigo: 0735103
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0735103
EAN/GTIN 4029713222307
Número do fabricante 0735103
Número L L40510 326

Descrição

Ejecución:

  • Con dial gauge
  • Para ser colocado entre 2 brazos de biela
  • No se requiere punch de centro
  • La posición horizontal del indicador de dial está asegurada con un plomón bob

Descripción:

Comprobador de cigüeñales incl. reloj comparador, para insertar entre 2 bielas, sin utilizar un punzón central. Rango de medición 60-500mm, lectura 0,01mm. Posición del comparador horizontal por peso del péndulo. Embalaje: Caja

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 60 - 500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta