Reloj comparador 0.01mm forma A ø 40.5mm cont. ins.14.5mm

N.º do artigo: 0715103
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0715103
EAN/GTIN 4029713280734
Número do fabricante 0715103
Número L L40510 1701

Descrição

Versão:

  • Insertos de medición con punta de carburo, Ø 2,0 mm
  • Formulario A según DIN 2270
  • Dial giratorio
  • guía de la cola de la golondrina de 3 piezas
  • Reversión automática de la dirección de conteo
  • Fuerza de medición 0,15 N

Descrição:

Medidor de palanca con escala giratoria y cambio automático del sentido de la medición. La plaquita de medición está equipada con una bola de metal duro de Ø 2,0 mm. Guía de cola de milano de 3 pliegues. Longitud del inserto de medición 14,5 mm. Rango de medición 0,8mm, lectura 0,01mm, anillo exterior Ø 40,5mm. Indicación 0-40-0. El suministro incluye un mango de sujeción de 8 mm y una llave de inserción de medición. Embalaje: Caja

Característica:

  • Rotación del puntero en mm: 0,8 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm

Norma:

DIN 2270

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta