{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | BS 18 LT BL | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sem escovas | |
binário máximo suave | 34 Nm | |
binário máximo duro | 75 Nm | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 2.100 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 38 mm | |
Peso sem bateria | 1,2 kg | |
Peso com bateria | 1,8 kg | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
USP1 | 18 V | |
USP2 | Motor sem escovas, com 2 baterias, área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13 |
Número do artigo | 070259 BSLTBL | |
EAN/GTIN | 4007430334732 | |
Número do fabricante | 602325800 |