{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GSB 18-2-LI Plus | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | Motor de escovas | |
binário máximo suave | 24 Nm | |
binário máximo duro | 63 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 500 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 1.900 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 38 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 13 mm | |
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão | 13,5 m/s2 | |
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão | 2,5 m/s2 | |
Peso | 1,5 kg | |
utilização típica | Medium | |
Tipo de produto | Atornillador de impacto |
Número do artigo | 070105 GSB182LI | |
EAN/GTIN | 3165140794251 | |
Número do fabricante | 06019E7100 |