Calibradores de anillos, duros, para el ajuste de los instrumentos m.int. 30.0mm

N.º do artigo: 0656337
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0656337
EAN/GTIN 4029713218065
Número do fabricante 0656337

Descrição

Ejecución:

  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2250-1 ©
  • Para establecer instrumentos de medición internos

Descripción:

Medidor de anillos de ajuste para micrómetros interiores 30,0mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 30
  • Dimensión nominal mm: 30

Norma:

DIN 2250-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta