Juego de calibradores de espigas, 100 piezas, c. 2, ø 6,01-7,00mm, incr. 0.01

N.º do artigo: 0636377
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Espiga de verificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0636377
EAN/GTIN 4029713234966
Número do fabricante 0636377
Número L L40510 2252

Descrição

Versão:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descrição:

Clavijas de prueba en juego de 100 clavijas Gen.2, 6,01 - 7,00 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 6,01 - 7,0
  • Clase de tolerancia: 2
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 6,01 - 7,0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta