Juego de calibradores de espigas, 100 piezas, c. 1, ø 9,01-10,00mm, incr. 0.01

N.º do artigo: 0636349
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Espiga de verificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0636349
EAN/GTIN 4029713215941
Número do fabricante 0636349
Número L L40510 2366

Descrição

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Pasadores de prueba de acero especial templado y envejecido, 101 piezas, longitud 70mm, graduación 0,01mm, tamaño nominal 9,0-10,0mm. Precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 9,01 - 10,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 9,01 - 10,0

Norma:

DIN 2269

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta