Tacos individuales de acero, 1.01mm DIN EN ISO 3650, c. 1

N.º do artigo: 0624122
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,01 mm
Classe de tolerância 1
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 0624122
EAN/GTIN 4029713022037
Número do fabricante 0624122
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descrição:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 1,01 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1,01 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 1,01 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person