Ropa calentada GHJ 12+18V XA: Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional, tamaño S

N.º do artigo: 06188000DX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Chaqueta térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06188000DX
EAN/GTIN 4059952580555
Número do fabricante 06188000DX
Número L L00590 1381

Descrição

Descripción:

Ropa calentada GHJ 12+18V XA, la chaqueta calentada GHJ 12+18V XA es la prenda perfecta de Bosch para calentar de forma fiable a aquellos que pasan horas en obras
  • Una solución ideal de una pieza que te mantiene abrigado en condiciones difíciles e incluso con poco movimiento, elimina la necesidad de llevar varias prendas encima de la otra
  • La calefacción de tres zonas de este chaqueta garantiza una distribución perfecta del calor y mantiene la parte superior del cuerpo caliente en todas las condiciones meteorológicas
  • Las tres etapas de calentamiento, suministradas por las baterías de 12 V de Bosch, garantizan un calor duradero
  • Para mayor comodidad, los dispositivos alimentados por USB se pueden cargar fácilmente a través del puerto integrado del adaptador de batería
  • Las almohadillas calefactoras del chaqueta se alimentan mediante el adaptador de carga GAA 12V-21 y una batería Bosch de 12 voltios o, opcionalmente, mediante el adaptador de carga GAA 18V-24 y la batería Bosch de 18 voltios

Característica:

  • Voltaje de la batería: 1,8 V
  • Color: Negro
  • Construcción del tejido: Softshell, 3 capas
  • Mezcla de tejidos: Exterior: 95% poliéster, 5% elastano, Forro: 100% poliéster
  • Talla: S
  • Colores disponibles: Negro

Volumen de suministro:

  • Adaptador de batería GAA 12V-21 Professional

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta