Kit combinado de 2 unidades 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x batería 4,0Ah, cargador rápido

N.º do artigo: 0615A50039
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0615A50039
EAN/GTIN 4053423251067
Número do fabricante 0615A50039
Número L L00590 1902

Descrição

Descripción:

  • Combo Kit 2-pcs
  • Kit 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)
  • La combinación perfecta de herramientas eléctricas profesionales con características de protección y una impresionante potencia para realizar el trabajo de manera eficiente.

Característica:

  • Volumen: 53,528 dm3
  • Peso bruto: 8,994 kg
  • Peso neto: 8,994 kg
  • Dimensión Anchura: 325 mm
  • Dimensión de altura: 305 mm
  • Longitud de la dimensión: 540 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta