Descripción:
Juego profesional: taladro y atornillador a batería GSR 12V-15 en bolsa con juego de accesorios de 39 piezas en bolsa de trabajo. Más potencia de atornillado - ¡más accesorios! El taladro atornillador más corto de su clase. Con 169 mm, el diseño más corto de su clase para un manejo óptimo, especialmente al taladrar y atornillar por encima de la cabeza y en lugares estrechos. Rendimiento profesional: la caja de cambios de 2 velocidades garantiza 30 Nm de potencia para taladrar (hasta 19 mm) y atornillar (hasta 7 mm). Portabrocas completo de 10 mm con bloqueo automático. Cargador rápido GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 x batería recargable GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), juego de puntas de atornillar de 25 piezas (2 607 017 037), juego de brocas para metal de 7 piezas (2 609 160 158), juego de brocas para madera de 7 piezas (2 609 160 157).
Característica:
- Volumen: 9,2 dm3
- Peso bruto: 2,94 kg
- Peso neto: 1,9 kg
- Dimensión Anchura: 250 mm
- Dimensión de altura: 115 mm
- Longitud de la dimensión: 320 mm