Hojas de referencia de precisión de 0,5 mm de grosor para 100x500 mm

N.º do artigo: 0613750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Láminas calibradas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613750
EAN/GTIN 4029713280468
Número do fabricante 0613750
Número L L40510 857

Descrição

Ejecución:

acero inoxidable, 100 x 500 mm, 5 piezas

Descripción:

Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 100x500mm. Espesor 0,50mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta