Hojas de referencia de precisión, espesor cs. 0,6mm gama 50x300mm

N.º do artigo: 0613652
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Láminas calibradas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613652
EAN/GTIN 4029713280345
Número do fabricante 0613652
Número L L40510 2477

Descrição

Ejecución:

acero al carbono, 50 x 300 mm, 10 piezas

Descripción:

Láminas de precisión de acero al carbono. Dimensión 50x300mm. Espesor 0,60mm. Paquete de 10 piezas.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta