Cinta de precisión de acero al carbono de 0,8 mm, anchura de 25 mm

N.º do artigo: 0613156
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta calibrada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613156
EAN/GTIN 4029713279530
Número do fabricante 0613156
Número L L40510 2476

Descrição

Ejecución:

Acero al carbono, ancho 25 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta de precisión de acero al carbono, 5 m de largo, 25 mm de ancho, espesor 0,80 mm

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta