Martillo de batería con SDS PLUS GBH 36 VF-LI PLUS, 2 x 6,0 Ah Li-Ion batería, L-BOXX

N.º do artigo: 061190700B
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Haste SDS Plus
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 061190700B
EAN/GTIN 3165140868266
Número do fabricante 061190700B
Número L L00590 852

Descrição

Descrição:

  • Martillo perforador inalámbrico con SDS PLUS GBH 36 VF-LI Plus, el GBH 36 V-LI Plus Professional es el potente martillo perforador inalámbrico SDS PLUS de 36 voltios para trabajos exigentes en hormigón
  • Su sistema de percusión ofrece un energía de impacto de 3,2 J y garantiza un rápido progreso en el trabajo
  • El martillo perforador también incluye control de kickback y control electrónico de precisión para mejorar el manejo y la protección del usuario
  • Su batería 36V de larga duración facilita el cincelado durante un tiempo de funcionamiento más largo
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal
  • Es compatible con varios sistemas de extracción de polvo y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 36V
  • Además, el GBH 36 V-LI PLUS profesional cuenta con número de revoluciones constante, una luz LED, acoplamiento de sobrecarga, número de revoluciones variable, Vario-lock y control de vibraciones

Característica:

  • Capacidad de la batería: 6,0 Ah
  • Tensión de la batería: 36,0 V
  • Diámetro de perforación en hormigón con martillos perforadores: 4 - 28 mm
  • Peso incl. batería: 4,6 kg
  • Máx. Diámetro de perforación en metal: 13 mm
  • Máx. Broca Ø madera: 30 mm
  • Velocidad nominal: 0 - 940 min-1
  • Ámbito óptimo de utilización hormigón con brocas de percusión: 8 - 18 mm
  • Energía de carrera (según EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Velocidad de carrera a velocidad nominal: 0 - 4200 bpm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado con martillo en hormigón]: 11,1 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [cincelado en hormigón]: 10. 7 m/s²
  • Incertidumbre K [taladrado con martillo en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [cincelado en hormigón]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 407 mm
  • Montaje de la herramienta: SDS plus

Material fornecido:

  • Mango adicional
  • Freno de profundidad
  • Portabrocas de cambio rápido de 13 mm
  • Inserto L-BOXX 1/1 para herramienta y cargador
  • L-BOXX 238
  • Cargador rápido
  • Portabrocas extraíble SDS plus
  • 2 x batería recargable GBA 36V 6,0Ah

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta