Medidor de espesor, versión larga, 20 hojas, 200x13mm, 0,05-1,00mm

N.º do artigo: 0606170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Calibre espesores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0606170
EAN/GTIN 4029713027025
Número do fabricante 0606170
Número L L40510 1322

Descrição

Versão:

  • Hojas cilíndricas
  • Ancho 13 mm

Descrição:

Calibrador de precisión, compuesto por 20 hojas cilíndricas, colocadas en un anillo.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,05 - 1
  • Longitud: 200 mm

Norma:

o.A.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta