Llave de impacto giratoria inalámbrica GDR 18V-210 C.

N.º do artigo: 06019J0100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06019J0100
EAN/GTIN 3165140971393
Número do fabricante 06019J0100
Número L L00590 1531

Descrição

Descripción:

  • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDR 18V-210 C La llave de impacto giratoria profesional GDR 18V-210 C con captura de punta hexagonal de 1/4 pulg ofrece un rendimiento excelente y evita daños materiales al mismo tiempo
  • Dos modos de interfaz de usuario estándar, el tornillo autorroscante y el tornillo para madera , proporcionan más control y reducen las cabezas de perno rotas o astilladas, el rosca desgastado y las piezas dañadas al reducir la velocidad o apagar la llave de impacto giratoria
  • Cada modo se puede configurar individualmente a través de la aplicación Bosch Toolbox
  • Fuerte y preciso: Esta llave de impacto giratoria inalámbrica se convence con un par de apriete de 210 Nm y un par de ruptura de 370 Nm
  • Los tres ajustes de velocidad/par proporcionan un control impresionante y una mayor flexibilidad al trabajar
  • Esta llave de impacto giratoria es la opción de herramienta eléctrica para muchas aplicaciones, tanto al girar tornillos de chapa metálica como tornillos de madera
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • El GDR 18V-210 C Professional dispone de un indicador de estado, luz LED y clip para el cinturón para una mayor comodidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 210 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/80 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/160 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., Etapa): 0-4100 bpm
  • Ritmo de carrera: 0-4100 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 6 - M 16
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 9,0 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 61 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 205 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 126 mm
  • Soporte de la herramienta: 1/4'' hexagonal Uni

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta