sierra circular manual GKS 65 GCE, con L-BOXX

N.º do artigo: 0601668901
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Maleta organizada (L-Boxx)
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601668901
EAN/GTIN 3165140607636
Número do fabricante 0601668901
Número L L00590 300

Descrição

Descripción:

  • sierra circular manual GKS 65 GCE, el sierra circular GKS 65 GCE PROFESSIONAL es la elección ideal para cortes guiados en una amplia gama de materiales
  • El sierra circular, resistente y preciso, está equipado con un motor de 1,800 W y alcanza una profundidad de corte de 65 mm
  • Para cortes precisos, se ha optimizado para su uso con el sistema de guías Bosch
  • Gracias a la preselección de velocidad, ofrece un progreso uniforme de aserrado en una amplia gama de materiales
  • El sierra circular se ha diseñado especialmente para aplicaciones difíciles y sierra varios materiales, por ejemplo Materiales de madera como OSB, contrachapado o MDF
  • Es compatible con el sistema de guías de Bosch, así como con los sistemas de guías de Mafell, Festool y Makita
  • El GKS 65 GCE PROFESSIONAL está equipado con ventilador, boquilla de succión, placa base de aluminio presofundido, número de revoluciones constante, arranque suave y bloqueo del husillo

Característica:

  • Compatible con carril guía: sí
  • Peso: 5,2 kg
  • Velocidad en vacío: 2300 - 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 48 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 65 mm
  • Potencia nominal de entrada: 1800 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 3,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Adaptador de aspiración
  • Llave hexagonal interior SW 5
  • L-BOXX 238
  • 1 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta